オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 天井用配線器具・電球ソケット
オーム電機の 電球ソケット・レセプタクル
磁器レセップ スイッチ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56749598
品番
HS-L1715ZRS-W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
熱に強い磁器製です
ロータリー式中間スイッチ付き
コードが付いて結線加工がいりません
100ワットまで
色
ホワイト
定格
1A-250V
口金
E17用
取付ピッチ
33mm
コード長さ(m)
1.5
使用電線
ビニール平行線(VFF)0.75mm2×2芯 1.5メートル
取付ねじ径(Φmm)
Φ3.5(ネジは別売です)