磁器レセップ スイッチ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56749607 品番 HS-L1715ZRS-K
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

熱に強い磁器製です
ロータリー式中間スイッチ付き
コードが付いて結線加工がいりません
100ワットまで

定格1A-250V 口金E17用 取付ピッチ33mm コード長さ(m)1.5 使用電線ビニール平行線(VFF)0.75mm2×2芯 1.5メートル 取付ねじ径(Φmm)Φ3.5(ネジは別売です)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする