エアコン室外機架台 シンプルベース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56749677 品番DZ-SB360
参考基準価格(税別)¥117 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

天面裏の格子リブ構造によりビスの食い込みがアップ
天面はゆったり360mm、底面は395mmとコンパクト、狭い現場でも使いやすい
ポリプロピレン樹脂製の軽量タイプ
積み重ねができ、省スペース
突起合わせでカンタン位置決め
ブラスト加工でビスがスベリ難い
底面滑り止め加工で機器の振動によるズレを防止(状況により防振ゴムや底板をご使用ください)
耐薬品性・耐候性に優れ、汚れにくい
各メーカーの大型ルームエアコン室外機に対応(質量80Kg以下、1台2個使用時)

アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×75
注意
※ 格子リブは3mm間隔に設定されておりますので、径が3.5Φ〜4.5Φのビスを推奨しております
※ 室外機1台に付き本製品は2本必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする