オーム電機
オーム電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
オーム電機の 電線管
オーム電機の 合成樹脂製可とう電線管
ミラフレキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
56749738
品番
MFCD-14-50M
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
コンクリート埋設専用で経済的なCD単層波付管です。
質量(kg)
約3.5
長さ(m)
50
内径(Φmm)
【近似】Φ14
外径(Φmm)
Φ19