モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56749790 品番HS-A3U1C1KE-W
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応
接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
雷ガード作動ランプ付き
耐トラッキング絶縁カバー付き

質量(g)87 コンセント個数AC:3個口 定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3.1A、Type-A単独使用時…DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C(PD20W)単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力合計1400Wまで 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×83.1×30.7 出力端子USB Type-A×1、Type-C×1 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 定格入力AC100V 40VA 50/60Hz バリスタ電圧(V)390
注意
※ USBケーブルは付属しておりません。お使いの機器に対応したUSBケーブルを別途ご用意ください。
※ Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブル、充電アダプタが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする