モニターアーム専用ノートPCプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56749878 品番OA-SMAOP-K
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

モニターアームと組み合わせてノートパソコンを使いやすい位置に設置できます
VESA75/100規格のモニターアームに取り付けが可能(モニターアーム別売り)
ノートパソコンが簡単に着脱できます
ノートパソコン落下防止用アーム付
滑り止めパッド付

セット内容本体×1、固定用アーム×2、アーム固定パーツ×2、固定ネジ×4、ワッシャー×4 材質スチール・プラスチック 質量(kg)約1.19 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)300×280×64 ※両サイドの固定用アームが約240〜420まで調節可能 適合サイズ10〜15.6インチノートPC 最大荷重(kg)4.5
注意
※ ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。定期的にネジの締め直しを行ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする