オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の PC・CPUスタンド
オーム電機の ノートPCスタンド
液晶ディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56750036
品番
OA-SDS01-K
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
便利な引き出し付き
材質
スチール・プラスチック
寸法(mm)
(約)タテ140(最大伸長時)×ヨコ370×奥行235
色
ブラック
適合サイズ
13〜32インチまでのディスプレイ
高さ調節
3段階(100mm・120mm・140mm)
最大荷重(kg)
20