オーム電機
オーム電機の 机上整理・収納用品
オーム電機の その他卓上商品
卓上そうじ機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56750210
品番
JIM-C03-BL
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
机の上の消しゴムカスや、紙ちりなどを強力パワーで吸い取ります
乾電池式
付属品
取扱説明書(保証書付)
色
ブルー
材質(本体)
ABS
質量(g)
約114 ※電池含まず
外形寸法(mm)
(約)幅83×高さ76×奥行83
電源
単3形アルカリ乾電池×2本(電池別売)
連続使用時間(分)
10以内
モーター電圧(V)
3