電子メモパッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56750237 品番JIM-C10K
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軽量(163g)で気軽に持ち運びができ、かばんの中で場所を取らない薄さ(5mm)
電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ
電池消去回数 約10000回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計
画面サイズ10インチ相当(約W147×H214mm)
専用スタイラスペン&ペンホルダー付き
背面マグネット付き
約0.7mmの細字タイプ
消去を防ぐロックスイッチ付き

付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、マグネット(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書 仕様電池消去回数:約10000回(新品電池の場合) 質量(g)約163(電池含む) 外形寸法(mm)幅167.5×高さ268.5×厚さ5(突起物を除く) 電源DC3V(CR2025コイン形電池×1個) 耐用寿命液晶:約50000回 使用環境温度(℃)0〜40 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする