マイクロカットハンドシュレッダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56750255 品番HS-CM22-U
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

卓上に置いても邪魔にならない、コンパクトな手動式シュレッダーです
紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます
セキュリティ性がより高いマイクロクロスカット
回しやすい大型ハンドル採用
引き出し式ダストボックスで、ごみ捨ても楽にできます
最大細断枚数はA4コピー用紙2枚
細断サイズは2mm×10mm
CD/DVDは3分割、カードは最大5分割
ダストボックス容量は約3.8リットル

セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質本体…ABS樹脂、ダストボックス…AS樹脂 質量(kg)約2.35 外形寸法(mm)(約)幅300×高さ183×奥行135 ダストボックス容量(L)約3.8 細断寸法(mm)紙…マイクロクロスカット 2×10、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割 投入口幅(mm)紙…220、CD・DVD…122、カード…87 最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする