クロスカットシュレッダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56750289 品番SHR-X525
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

場所を取らないスッキリデザイン
容量10リットルのダストボックスでたっぷり収容
対応サイズはA4
最大細断枚数はA4コピー用紙 (64g/m2)5枚
細断サイズは5×37mmのクロスカット
細断速度は約2.4m/分
収容量が見えるウインドウ付きダストボックス

セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質ABS、PP、MBS、スチール 質量(kg)約3.5 グレー 外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)165 コード長さ(m)約1.4 定格電流(A)1.7 ダストボックス容量(L)約10 細断速度約2.4m/分 定格時間約2分/休止時間40分 細断寸法(mm)5×37 クロスカット 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)5枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする