パーソナルラミネーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56750298 品番LAM-R245
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

写真や書類を手軽にラミネート
100〜150ミクロンフィルム対応
2本ローラー
4段階温度設定可能
巻き込みリリースボタン付き
オートオフ機能付き
A4サイズ対応

セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.78 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)300 コード長さ(m)約1.5 定格電流(A)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)391× 84× 135(トレー含まず) 予熱時間約5〜7分 最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6 定格時間60分(休止時間30分) ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/ 最大ラミネート幅(mm)238 対応フィルム厚さ(μm)100/150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする