ワード
エルコ ヘアダイ&シャンプーケープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
56750359
品番
9750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ヘアダイケープやベロなしバックシャンプークロスとして使用できます。
完全防水。
材質
ナイロン100%
幅(cm)
92
長さ(cm)
92
首廻り(cm)
52/60
丈(cm)
【後ろ】40
アズワン品番
69-0443-42