VC工業
VC工業の 客室備品・アメニティ
VC工業の アメニティ
オーガニックラージコットン2枚 透明無地袋入 1箱 2000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
56750885
品番
3025080
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,998
販売価格(税別)
¥
59,998
バスケットに入れる
地球にも肌にも優しいオーガニックコットンで作られた化粧用コットン。環境に配慮し、無漂白・無着色のナチュラル仕上げになっております。
材質
包材:OP20/CP20
色
包材:透明無地
材質(本体)
オーガニックコットン100%
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×80 (包材:90×100)
アズワン品番
60-0546-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000