VC工業
VC工業の 客室備品・アメニティ
VC工業の アメニティ
エメリーボード 茶 1箱 10000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
注文コード
56750919
品番
2923101
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,998
販売価格(税別)
¥
139,998
バスケットに入れる
爪の先端や形を整えるために使用されます。
コンパクトなため旅行の際にも携帯できて便利です。
材質
包材:OP袋 ミシン目
材質(本体)
ケイ素(研磨部分)+樹皮(中心部分)
寸法(幅W×高さH)(mm)
包材:25×150
寸法(幅W×長さL)(mm)
約11×120
アズワン品番
60-0546-58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000