サンリーフ
サンリーフの 事務用品
サンリーフの カルテ収納
サンリーフの カルテブック
カルテブック クリアータイプ A4 4穴 グリーン 背幅30mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
56750937
品番
SKC-430-4GR
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
機能的な半面透明タイプ
材質
抗菌特殊カーフ/ポリエステル樹脂プレート
色
グリーン
背幅(mm)
30
金具
立テコ式・4穴
縦(mm)
315
横(mm)
250
アズワン品番
0-5636-11