サンリーフ
サンリーフの 事務用品
サンリーフの カルテ収納
サンリーフの カルテブック
カルテブック スタンダードタイプ A4 2穴 ピンク 背幅30mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
56750989
品番
SK-430-2P
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
耐久性に優れたオーソドックスなタイプ
材質
抗菌特殊カーフ
色
ピンク
規格
スタンダード・A4タイプ
背幅(mm)
30
金具
立テコ式・2穴
縦(mm)
315
横(mm)
250
アズワン品番
0-5627-14