ケープ
ケープの 車イス
ケープの その他車いす用品
エニモ Mモデル 防水カバーセット Wタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
56751050
品番
MW-BCS
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,968
販売価格(税別)
¥
22,698
バスケットに入れる
エニモ本体と防水カバーのセットです。
材質
表側地/ポリエステル80%・綿20%、切替部/ポリエステル100%、中材/ポリウレタンフォーム100%
質量(g)
1200
寸法(cm)
70×70、【ハンドル部】4×12
アズワン品番
69-4754-39
洗濯方法
洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下)
消毒方法
80℃熱水10分間浸漬、次亜塩素酸ナトリウム500ppm30分間浸漬
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000