サンリーフ
サンリーフの 事務用品
サンリーフの カルテ収納
サンリーフの カルテブック
カルテブック クリアータイプ A4 4穴 レッド 背幅40mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
56751129
品番
SKC-440-4R
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥3,419
販売価格(税別)
¥
3,108
バスケットに入れる
機能的な半面透明タイプ
材質
抗菌特殊カーフ/ポリエステル樹脂プレート
色
レッド
背幅(mm)
40
金具
立テコ式・4穴
縦(mm)
315
横(mm)
250
アズワン品番
68-5129-36