付属品-
材質表地:ポリエステル / 裏地:グラスファイバー
色グレー
質量(g)105
備考※縫製品のため、サイズに若干の個体差が生じることがあります。
耐荷重(kg)1(静止荷重)
適合サイズストレートアイロン・カールアイロン・ブラシ型アイロン ※ヘアーアイロンのサイズや形状によっては収納できない物もあります。
耐熱温度(℃)300(裏地のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×12×41.5(ストラップ含む)
内寸(cm)【底面】9.5×5【コード用スリット】1〜1.8×2.5【ストラップ内周】13【ポケット】9×18