付属品-材質表地:ポリエステル / 裏地:グラスファイバー色ブラック質量(g)105備考※縫製品のため、サイズに若干の個体差が生じることがあります。耐荷重(kg)1(静止荷重)適合サイズストレートアイロン・カールアイロン・ブラシ型アイロン ※ヘアーアイロンのサイズや形状によっては収納できない物もあります。耐熱温度(℃)300(裏地のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×12×41.5(ストラップ含む)内寸(cm)【底面】9.5×5【コード用スリット】1~1.8×2.5【ストラップ内周】13【ポケット】9×18