曜日別特売
1295 フィルムフック1人用歯ブラシホルダー&マグネットタンブラー タワー ホワイト 山崎実業 56751208

1295 フィルムフック1人用歯ブラシホルダー&マグネットタンブラー タワー ホワイト 山崎実業 56751208
1295 フィルムフック1人用歯ブラシホルダー&マグネットタンブラー タワー ホワイト 山崎実業 56751208
1295 フィルムフック1人用歯ブラシホルダー&マグネットタンブラー タワー ホワイト 山崎実業 56751208
1295 フィルムフック1人用歯ブラシホルダー&マグネットタンブラー タワー ホワイト 山崎実業 56751208
1295 フィルムフック1人用歯ブラシホルダー&マグネットタンブラー タワー ホワイト 山崎実業 56751208

フィルムフック1人用歯ブラシホルダー&マグネットタンブラー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個注文コード56751208品番1295
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
1,600

1人分の歯磨きセット、コンタクトレンズをまとめて収納できるホルダー
フィルムフックに掛けるだけで簡単に設置できる歯ブラシホルダーとタンブラーのセットです。コンタクトレンズのケースも一緒に置けるので、1人分の歯磨きセットとまとめて収納できます。歯磨きセット収納部は取り外し可能な仕切り板付きで、水抜け穴もあるので水が溜まらず清潔です。また、水抜け穴に付属のフックを取り付けられ、小物を掛けることもできます。タンブラーにはマグネットが埋め込まれており、スチール部分に貼り付け浮かせて収納できるので乾きやすく衛生的です。ホルダーをお好みの位置に設置できる付属のフィルムフックは、洗面パネルの他に、タイルやガラス面などにも取り付け可能です。

付属品仕切り フック×2材質本体:ABS樹脂・スチール・シリコーンゴム タンブラー:ABS樹脂・マグネット フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)155備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)耐荷重(kg)本体:1、フック1つあたり:0.25(静止荷重)寸法(cm)本体:W7×D12×H10.4(タンブラー含む・フィルムフック含まず)耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60内寸法(cm)収納部:W6.2×D3.6×H7.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする