引っ掛けディスペンサースタンド タワー 2段 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56751269 品番8460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

バス用品をまとめて収納できる引っ掛けディスペンサースタンド
浴室のランドリーパイプやタオルバーなどに引っ掛けて設置する、バス用品を一括収納できる2段のディスペンサースタンドです。ディスペンサーやチューブなどをまとめて収納でき、スプレーボトルやスポンジなどの掃除用品収納としてもお使いいただけます。洗面所では、ヘアースプレーやドライヤー収納としてや、ランドリーボトルなどの洗濯用品の収納にもおすすめです。引っ掛け収納に便利なフックも付属しています。
バス用品をまとめて収納できる引っ掛けディスペンサースタンド
浴室のランドリーパイプやタオルバーなどに引っ掛けて設置する、バス用品を一括収納できる2段のディスペンサースタンドです。ディスペンサーやチューブなどをまとめて収納でき、スプレーボトルやスポンジなどの掃除用品収納としてもお使いいただけます。洗面所では、ヘアースプレーやドライヤー収納としてや、ランドリーボトルなどの洗濯用品の収納にもおすすめです。引っ掛け収納に便利なフックも付属しています。

付属品フック×4 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション:シリコーンゴム ホワイト 質量(g)1135 備考設置可能な場所 直径2.8cm以下・幅20cm以上のランドリーパイプ 直径2.8cm以下・内寸幅20cm以上・バーの中心から壁までの距離が5cm以上のタオルバー ※サイズや形状、材質、強度によっては設置できない場合があります。 耐荷重(kg)ラック1段あたり:1.5、フック1つあたり:0.25(静止荷重) 寸法(cm)W19.3×D10×H59.5 内寸法(cm)ラック:W17.5×D9.5×H7.7(1段あたり) ラック下段底から上段底まで:H26.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする