1306 マグネットかかとやすり タワー ホワイト 山崎実業 56751305

1306 マグネットかかとやすり タワー ホワイト 山崎実業 56751305
1306 マグネットかかとやすり タワー ホワイト 山崎実業 56751305
1306 マグネットかかとやすり タワー ホワイト 山崎実業 56751305
1306 マグネットかかとやすり タワー ホワイト 山崎実業 56751305
1306 マグネットかかとやすり タワー ホワイト 山崎実業 56751305

マグネットかかとやすり タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個注文コード56751305品番1306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000

マグネットでお風呂場の壁に浮かせて収納できるかかとやすり
浮かせて収納できる、かかとやすりなので風通しや水切れがよく清潔に使えます。マグネットで壁面に浮かせるだけでなく、持ち手がフックになっているため、タオルバーやランドリーパイプなどに掛けて収納することもできます。粗目を使った後に細目で仕上げができる両面仕様。

材質本体:ABS樹脂 サンドペーパー マグネットホワイト質量(g)55備考マグネットで設置可能な面 スチール面(平らな面)耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.6×22内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)引っ掛け部:2×2.5×2.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする