マグネットかかとやすり タワー ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56751321 品番1307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

マグネットでお風呂場の壁に浮かせて収納できるかかとやすり
浮かせて収納できる、かかとやすりなので風通しや水切れがよく清潔に使えます。マグネットで壁面に浮かせるだけでなく、持ち手がフックになっているため、タオルバーやランドリーパイプなどに掛けて収納することもできます。粗目を使った後に細目で仕上げができる両面仕様。

材質本体:ABS樹脂 サンドペーパー マグネット ブラック 質量(g)55 備考マグネットで設置可能な面 スチール面(平らな面) 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.6×22 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)引っ掛け部:2×2.5×2.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする