目隠しトイレ配管カバー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56751339 品番5224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

トイレの配管や電源コードを目隠しできるカバー
ごちゃごちゃして見えるトイレの配管や電源コードを目隠しできるスチール製のカバーです。配管の位置が、床に付いたタイプや壁に付いたタイプにも対応。幅18cmとスリムなので省スペースに設置可能です。天板には消臭剤や予備のトイレットペーパーなどを置くことができて便利です。

材質【本体】スチール(表面加工:粉体塗装)【天板】天然木化粧繊維板(表面加工:ウレタン樹脂塗装)【クッション】シリコーン ブラック 質量(g)1300 耐荷重(kg)1.5(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×20×47.2 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×18.7×43.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする