ウォールパンティライナーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56751418 品番3081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

毎日使うパンティライナーを壁にスッキリ収納!
置き場所に困るパンティライナーを壁面に浮かせてストックできるホルダーです。ホルダーの下から1枚ずつサッと取り出せて快適。蓋はトレーになっているので、小物やゴミのちょい置きスペースとしても使用できます。補充は蓋をはずして上から入れるだけで、たっぷり入るので頻繁に補充する必要がなく便利です。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に設置できます。

付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 材質本体:ABS樹脂 ブラック 質量(g)295 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 耐荷重(kg)1(静止荷重) 寸法(cm)W10×D7.4×H25.2 内寸法(cm)ケース:W9.7×D7×H21.7 蓋トレー部:W9.6×D7 取り出し口:W9.1×H1.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする