山崎実業
山崎実業の 収納家具
山崎実業の 収納ボックス
山崎実業の バスケット
折り畳み脚付きランドリーバスケット タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56751445
品番
1462
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
脚が折り畳めるランドリーバスケット
脚を立てて高さを出せば腰の負担が軽減され洗濯作業もスムーズ。ハンドル付きで持ち運びも簡単。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
1800
耐荷重(kg)
4
内容量(L)
33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×30×41.5(脚部折り畳み時)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません