フィルムフックペット用歯磨きセットホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56751479 品番5308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

ペット用の歯ブラシや指サック型歯ブラシ、歯磨きジェルをまとめて収納できるホルダー
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。歯ブラシの形状に合わせてスムーズに出し入れができます。

付属品- 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) キャップ:シリコーンゴム フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)145 備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては取り付けできない場合があります。 耐荷重(kg)1(ホルダー部1つあたり:0.25)(静止荷重) 寸法(cm)本体:W16.3×D4.4×H7.6(フィルムフック含まず) 耐熱温度(℃)フィルムフック:60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする