曜日別特売

主回路B接点形電磁接触器(交流操作形)B-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可80日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC300V 1A2B定格使用電流(A)[主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:50、AC380~440V:35【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:50【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:50、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:20、DC220V:3【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC110V:50、DC220V:20【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:30、DC220V:10【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC110V:65、DC220V:30、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:50注文コード56752100品番B-N65 AC300V 1A2B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様交流操作形 主b接点取付方式ねじ電圧(V)AC300V 1A2B接点構成[有効]【主接点(標準)】Main Contacts (Standard):1a2b【主接点(特殊)】Main Contacts (Special):3b【補助接点(標準)】Auxiliary Contacts (Standard):2a2b【補助接点(特殊)】Auxiliary Contacts (Special):-定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:あり【充電部保護カバー】Terminal Covers:なし【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし定格使用電流(A)[主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:50、AC380~440V:35【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:50【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:50、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:20、DC220V:3【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC110V:50、DC220V:20【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:30、DC220V:10【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC110V:65、DC220V:30、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:50機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)[主接点]80、[補助接点]10特性[操作コイル]【操作電圧種類】Operating Voltage:交流【入力瞬時 [VA]】Inrush Input [VA]:210【入力常時 [VA]】Normal input [VA]:23【消費電力 [W]】Power Consumption [W]:2.8最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA容量(GB)1DEGBET端子ねじサイズ【主回路(電源側)】Main Circuit (Power Side):M6、【主回路(負荷側)】Main Circuit (Load Side):M6、【操作コイル】Operation Coil:M4、【補助回路】Operating Circuit:M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする