内容量1個定格使用電流(A)[主接点]【直流モータ DC2、DC4級 a接点単極】DC110V:30、DC220V:20【直流モータ DC2、DC4級 b接点単極】DC110V:20、DC220V:15【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:40、DC220V:30、DC440V:20、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1仕様AC300V、交流操作形 直流電磁接触器注文コード56752520品番DU-2XN30 AC300V