曜日別特売

直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)DU-2xNシリーズ

商品レビューを投稿する
55日以内出荷返品不可55日以内出荷とは
内容量1個定格使用電流(A)[主接点]【直流モータ DC2、DC4級 a接点単極】DC110V:30、DC220V:20【直流モータ DC2、DC4級 b接点単極】DC110V:20、DC220V:15【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:40、DC220V:30、DC440V:20、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1仕様AC400V、交流操作形 直流電磁接触器注文コード56752529品番DU-2XN30 AC400V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
仕様AC400V、交流操作形 直流電磁接触器備考1DJPBFT取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)660機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)[主接点]【直流モータ DC2、DC4級 a接点単極】DC110V:30、DC220V:20【直流モータ DC2、DC4級 b接点単極】DC110V:20、DC220V:15【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:40、DC220V:30、DC440V:20、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1機械的耐久性250万回電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回開放熱電流(A)[補助接点]10、a接点:60、b接点:50特性[操作コイル]【操作電圧種類】交流【入力瞬時 [VA]】115【入力常時 [VA]】20【消費電力 [W]】2.2最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M6【主回路(負荷側)】M6【補助回路】M4【操作コイル】M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする