曜日別特売
MSO-2XT10 0.05KW 200V AC24V 可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ 三菱電機 56756117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個定格使用電流(A)[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:11、AC380~440V:7、AC500~550V:6【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:11、AC380~440V:9、AC500V:7、AC690V:5仕様0.05KW 200V AC24V、可逆式 交流操作形注文コード56756117品番MSO-2XT10 0.05KW 200V AC24V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様0.05KW 200V AC24V、可逆式 交流操作形備考1PDFGAK取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】1a×2+2b【補助接点(特殊)】1b×2+2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.2、AC380~440V:2.7、AC500~550V:2.7【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:2.5、AC380~440V:4、AC500V:4、AC690V:4定格使用電流(A)[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:11、AC380~440V:7、AC500~550V:6【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:11、AC380~440V:9、AC500V:7、AC690V:5機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-3級(国内定格)】200万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【操作電圧種類】交流、【消費電力 [W]】2.2、【入力瞬時 [VA]】45、【入力常時 [VA]】7最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]、AC220V:88、AC440V:72、AC550V:56、AC690V:40閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:110、AC440V:90、AC550V:70、AC690V:50A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする