曜日別特売
SY3360-2H-C4 SY336 SMC 56767216

SY336

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ4ワンタッチ管継手リード線取出方法グロメット:リード線長さ600mm注文コード56767216品番SY3360-2H-C4
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Φ4ワンタッチ管継手リード線取出方法グロメット:リード線長さ600mm切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする