曜日別特売
SY3360-5G-M5 SY336 SMC 56767277

SY336

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個管接続口径M5×0.8リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm注文コード56767277品番SY3360-5G-M5
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)DC24ねじの種類M管接続口径M5×0.8リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする