曜日別特売
SY3360-5LZE-C4-Q SY336 SMC 56767523

SY336

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ4ワンタッチ管継手リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm注文コード56767523品番SY3360-5LZE-C4-Q
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4ワンタッチ管継手リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする