SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY344
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110/AC115(50/60Hz)
管接続口径
1/8 サブプレート付
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ600mm
注文コード
56769711
品番
SY3440-3H-01
参考基準価格(税別)
¥12,650
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC110/AC115(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8 サブプレート付
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ600mm
CADデータダウンロード