SY3440-5M-01-Q SY344 SMC 56770034

SY344SY3440-5M-01-Q

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など97種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
1/8 サブプレート付
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
注文コード
56770034
品番
SY3440-5M-01-Q
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8 サブプレート付
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする