内容量1個定格使用電流(A)[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:100、AC380~440V:93、AC500~550V:75【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:105、AC380~440V:105、AC500V:85、AC690V:65仕様15A 400V DC24V、可逆式 直流操作形注文コード56776776品番MSOD-2XT100 15A 400V DC24V