曜日別特売

高感度コンタクタ(電磁開閉器)MSOD-Qシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個仕様0.05KW 200V DC24V 1B、直流操作形 高感度コンタクタ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a備考1DLAGDK注文コード56787030品番MSOD-Q11 0.05KW 200V DC24V 1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様0.05KW 200V DC24V 1B、直流操作形 高感度コンタクタ備考1DLAGDK取付方式ねじ/DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4定格使用電流(A)[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC240V:3、AC440V:1、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC110V:0.6、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-3級(国内定格)】100万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする