SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY513
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
定格電圧(V)
AC100
管接続口径
G1/8
注文コード
56792967
品番
SY513-1YO-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・定格電圧・管接続口径
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
AC100
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタなし
使用流体
空気
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。