曜日別特売
MSO-T10 0.05KW 200V AC24V 1B 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機 56794091

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個仕様0.05KW 200V AC24V 1B、交流操作形接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a注文コード56794091品番MSO-T10 0.05KW 200V AC24V 1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様0.05KW 200V AC24V 1B、交流操作形取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】1b、【補助接点(標準)】1a定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(海外定格)】AC220~240V:2.5、AC380~440V:4、AC500V:4、AC690V:4、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.2、AC380~440V:2.7、AC500~550V:2.7機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-3級(国内定格)】200万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】2.2、【入力瞬時 [VA]】45、【入力常時 [VA]】7、【操作電圧種類】交流最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA容量(GB)1PCAGBK端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:88、AC440V:72、AC550V:56、AC690V:40閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:110、AC440V:90、AC550V:70、AC690V:50A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする