ガジェットポーチ オーガナイズポーチ ストレージタイプ 出張・トラベル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56801098 品番 BMA-GP14NV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

テレワークにも最適。タブレットやケーブルなどの周辺機器・ガジェット、筆記用具等ビジネス用品までまとめて収納することが可能で収納物が一覧しやすい自立型ポーチです。

材質ポリエステル ネイビー 質量(g)約185 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×90×130 ポケット【前面】スリーブポケット×1、【気室内】メッシュポケット×5・ファスナーポケット×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56801055
2021-10-11
用途:
バイクに積んで
電気・ガス・熱供給・水道業

バイク移動時に細かな持ち物をまとめられるものはないかと探していました。コンパクトで軽く取り出す時に口が開きやすいのが気に入っています。もう少し高さがあればなおよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする