仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有
セット内容アーム・VESAマウント・クランプ・クランププレート・グロメット上プレート・グロメット下プレート・グロメットノブ・グロメットネジ・ケーブルホルダー・六角レンチ(4mm)/(6mm)・説明書×各1、クッションパッド×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4、サラネジ×5
材質スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)約3.4
色ブラック
適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)
耐荷重(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法
適合サイズ13〜32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)【取付可能】10〜85
軸数5軸
可動範囲パン:左90度/右90度、チルト:上90度/下90度、ローテーション:±180度