エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの 手作りシート・ステッカー
エレコムの 手作りステッカー
手作りステッカー 強粘着 ハガキ フリーカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56801579
品番
EDT-STHSC3
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!ガラス面などでの使用にも最適な透明タイプの”手作りステッカー”。
仕様
お探しNo.F52
寸法(mm)
一面:100×148
色
透明
サイズ
はがき
紙厚(mm)
0.18
坪量(g/m
2
)
217
面付
フリーカット
ラベル厚(mm)
0.1
適合プリンタ
インクジェットプリンタ