エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの 手作りシート・ステッカー
エレコムの 手作りステッカー
手作りステッカー 強粘着 ハガキ フリーカット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56801597
品番
EDT-STHSW3
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!ガラス面などでの使用にも最適な透明タイプの”手作りステッカー”。
セット内容
ホワイトフィルムラベル×3枚/透明UVカットフィルム×3枚/取扱説明書×1部
寸法(mm)
100×148(フリーカット)
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】F50
紙厚(mm)
0.18(ラベル厚0.10)
坪量(g/m
2
)
217
用紙サイズ
ハガキサイズ(100×148mm)