ラミネートシール/防水・UVカット/ハガキ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56801615 品番EDT-STHUVF5
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

水や日光からシールを保護するラミネートシール!耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます!自由な形にカットできるフリーカットタイプです。

セット内容透明UVカットフィルム×5枚 寸法(mm)100×148(フリーカット) 透明 No.【お探しNo.】F60 紙厚(mm)0.17(ラベル厚0.07) 坪量(g/m2)185 用紙サイズハガキサイズ(100×148mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56801615
2024-02-26
用途:
貼付物の防水用

ラベル、ステッカー、など濡れて剥がれると嫌な時に使用しています。テープ状のものは使用した事があったので、ハガキサイズのものを購入しました。粘着力の持続に期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする