エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの 手作りシート・ステッカー
エレコムの 手作りステッカー
手作りステッカー 強粘着 A4 インクジェット対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
56801658
品番
EDT-STSC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,940
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!ガラス面などでの使用にも最適な透明タイプの”手作りステッカー”。
セット内容
透明フィルムラベル×10枚/透明UVカットフィルム×10枚/取扱説明書×1部
寸法(mm)
210×297(フリーカット)
色
透明
No.
【お探しNo.】F51
紙厚(mm)
0.18(ラベル厚0.10)
坪量(g/m
2
)
217
用紙サイズ
A4(210mm×297mm)