手作りステッカー 強粘着 A4 インクジェット対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード56801676 品番EDT-STSW10
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インクジェットプリンタでオリジナルデザインのステッカーが作れる!ガラス面などでの使用にも最適な透明タイプの”手作りステッカー”。

セット内容ホワイトフィルムラベル×10枚/透明UVカットフィルム×10枚/取扱説明書×1部 寸法(mm)210×297(フリーカット) ホワイト No.【お探しNo.】F49 紙厚(mm)0.18(ラベル厚0.10) 坪量(g/m2)217 用紙サイズA4(210mm×297mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする