用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
適合3×7mmスロット
その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド
材質ヘッド部:亜鉛合金
寸法(mm)ヘッド部:27.2×15×18
色【ワイヤー】ブラック
質量(g)約146.1
タイプ通常
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー太さ(mm)4.4
シリンダー径(Φmm)15
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング